ニッペ パワーバインド 刷毛・ローラー用

ニッペ パワーバインド  刷毛・ローラー用 - ニッぺ(日本ペイント)ニッペ パワーバインド  刷毛・ローラー用 - ニッぺ(日本ペイント)

刷毛塗り・ローラー(短毛・中毛)塗りが可能です。
広範囲の金属素材に適用が可能です。
広範囲の上塗り塗料に適用が可能です。
常乾から焼付けまで広範囲の乾燥条件に適用が可能です。
ラッカー並みの速乾形塗料です。(指触乾燥約5~10分)
優れた防食(さび)力があります。
表面平滑性の良い、美し肌が得られます。
建築基準法ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆日本塗料工業会登録品です。(登録番号N38004)
鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。(100ppm以下)

用途住宅部品、鉄鋼部品、計器類、土木建設機械、産業機械、各種電機部品などライトグレー(N7.5)引火点(℃)22粘度65~75KU(25℃)主な用途鉄部膜厚(μm)20~35(ドライ)密度(g/cm3)1.32±0.05(23℃)塗り重ね可能時間(分)上塗り:2時間以上(23℃)危険等級発火点(℃)278(参考値)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適合塗材鉄、鋳物、黒皮、ブリキ、真鍮、銅、亜鉛めっき鋼板(電気/溶融/合金化)、アルミダイキャスト、亜鉛ダイキャスト、ステンレス、リン酸鉄・亜鉛処理鋼板、アルミ合金(6000番台除く)油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.08~0.14(理論)加熱残分(%)55±3wt
注意
※希釈には専用シンナーをご使用ください。専用シンナー以外では溶解しないことがあります。
※焼き付け乾燥上限は170℃×20分です。オーバーベークにご注意ください。
※パワーバインド刷毛用を塗装する際にはパワーバインド刷毛用シンナーをご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3201083510087731缶(16kg)
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3201084410087711缶(4kg)
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする