曜日別特売

AG505 ピッキーカラー

AG505 ピッキーカラー - ACE GLOVE(エースグローブ)AG505 ピッキーカラー - ACE GLOVE(エースグローブ)AG505 ピッキーカラー - ACE GLOVE(エースグローブ)AG505 ピッキーカラー - ACE GLOVE(エースグローブ)AG505 ピッキーカラー - ACE GLOVE(エースグローブ)AG505 ピッキーカラー - ACE GLOVE(エースグローブ)
(1件のレビュー)

高品質なAグレード豚革を使用しています。甲は吸汗速乾生地を利用し、通気性もよく快適な使い心地。
サイズごとにカラーの違いを楽しめます。Sサイズは女性の方にもお勧めです。

用途建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、レジャー材質豚表革、ポリエステル、パイルゴム入数(双)1内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32011754AG505S豚表革、ポリエステル、パイルゴム20.0(±1.0)7.5(±0.5)18.0(±2.0)オレンジ1
オープン
759
835(税込)
当日出荷
32011763AG505L豚表革、ポリエステル、パイルゴム21.5(±1.0)8.3(±0.5)19.2(±2.0)ブルー1
オープン
取扱い終了
32011779AG505LL豚表革、ポリエステル、パイルゴム22.5(±1.1)8.5(±0.5)21.0(±2.0)グリーン1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32011754
2024-09-29
用途: デンキ工事
ヤマコシデンコ電気・ガス・熱供給・水道業

皮の質が良い 丈夫で 長持ち 水 洗い も できます。
バイク 自転車 など ( 運転 ) 良いかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする