曜日別特売
AG505 AG505 ピッキーカラー ACE GLOVE(エースグローブ) 32011754

AG505 AG505 ピッキーカラー ACE GLOVE(エースグローブ) 32011754
AG505 AG505 ピッキーカラー ACE GLOVE(エースグローブ) 32011754
AG505 AG505 ピッキーカラー ACE GLOVE(エースグローブ) 32011754
AG505 AG505 ピッキーカラー ACE GLOVE(エースグローブ) 32011754
AG505 AG505 ピッキーカラー ACE GLOVE(エースグローブ) 32011754
AG505 AG505 ピッキーカラー ACE GLOVE(エースグローブ) 32011754

AG505 ピッキーカラー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1双注文コード32011754品番AG505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高品質なAグレード豚革を使用しています。甲は吸汗速乾生地を利用し、通気性もよく快適な使い心地。
サイズごとにカラーの違いを楽しめます。Sサイズは女性の方にもお勧めです。

用途建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、レジャーサイズS全長(cm)20.0(±1.0)中指長(cm)7.5(±0.5)手のひらまわり(cm)18.0(±2.0)材質豚表革、ポリエステル、パイルゴムオレンジ入数(双)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32011754
2024-09-29
用途: デンキ工事
ヤマコシデンコ電気・ガス・熱供給・水道業

皮の質が良い 丈夫で 長持ち 水 洗い も できます。

バイク 自転車 など ( 運転 ) 良いかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする