曜日別特売

AG7555 ニトリルブラック10双組

AG7555 ニトリルブラック10双組 - ACE GLOVE(エースグローブ)AG7555 ニトリルブラック10双組 - ACE GLOVE(エースグローブ)AG7555 ニトリルブラック10双組 - ACE GLOVE(エースグローブ)AG7555 ニトリルブラック10双組 - ACE GLOVE(エースグローブ)AG7555 ニトリルブラック10双組 - ACE GLOVE(エースグローブ)AG7555 ニトリルブラック10双組 - ACE GLOVE(エースグローブ)AG7555 ニトリルブラック10双組 - ACE GLOVE(エースグローブ)AG7555 ニトリルブラック10双組 - ACE GLOVE(エースグローブ)

軽くて丈夫なニトリルコーティング手袋。汚れが目立ちにくいブラックで機械整備にも最適。10双パックでお買得!

用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などに
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32011867AG75551パック(10双)M23(±2)8(±0.5)20(±3)表:ニトリルゴム、裏:ポリエステルブラック10
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
32011876AG75551パック(10双)L24(±2)8.5(±0.5)21(±3)表:ニトリルゴム、裏:ポリエステルブラック10
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
75089108AG75551組(10双)LL25(±2)9(±0.5)22(±2)表:ニトリルゴム、裏:ポリエステルブラック-
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする