Ethernet 10/25Gb 2ポート 631FLR-SFP28 ネットワークアダプター

Ethernet 10/25Gb 2ポート 631FLR-SFP28 ネットワークアダプター - HP(日本ヒューレット・パッカード)

コストを削減しながら帯域幅を拡張し、ネットワークの脆弱性を削減したいとお考えの方は多いと思います。HPEEthernet10/25Gb2ポート631アダプターは、10G(SFP+)または25G(SFP28)のいずれかの速度を実現でき、Ethernetパフォーマンスを大幅に向上します。10Gの実装と比較して、これらのアダプターは、サーバー、アダプター、ケーブル、スイッチ数を減らし、サーバーのパフォーマンスを向上し、対象ワークロードの処理を加速し、コストを削減します。これらのアダプターは、RootofTrust(信頼の基点)アーキテクチャーを使用してデジタル署名されたファームウェアを認証しますので、アプリケーション、データ、およびサーバーのインフラストラクチャーを保護し、サイバー攻撃を防止および検出し、その被害を回復できるようになります。さらに、セキュアブート、デバイスレベルファイアウォール、他の高度なセキュリティ機能を提供します。

仕様シャーシ:A-LOM、SupportedCables:10Gb-アクティブ光ケーブル(AOC)10Gb-直接接続銅ケーブル(DAC)25Gb-アクティブ光ケーブル28(AOC28)25Gb-直接接続銅ケーブル28(DAC28)、サポートされるサーバータイプ:ProLiantサーバー質量(kg)0.27タイプバスタイプ:PCIe Gen3×8規格IEEE準拠:802.3ae、802.1Q、802.3x、802.1p、802.3ad、802.1AB、802.1Qbg、802.1Qbb、802.1Qaz、802.3az、802.3AS、802.1Qau電源通常-9.0W最大-14.0Wコネクタ形状SFP28保証期間(最大)取り付けられているHPE製品の残りの保証期間(最大3年間の限定保証)。(最小)1年間の限定保証。寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)(最小)21.49×24.99×5.99プロセッサーネットワークプロセッサー:BroadcomBCM57414データ転送速度25Gb (ポートあたり)、50Gb (合計)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32019199817709-B21
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする