新世代のAMDEPYC(TM)7000プロセッサー・ファミリを搭載した、DL385Gen10を発表します。DL385Gen10の特長はマルチコア性能と、業界をリードするメモリ帯域幅、高速I/Oです。
最大32コア/64スレッドAMDEPYC(TM)7000プロセッサー・ファミリを2基搭載可能、高い仮想化集約率とコスト効率を実現します。また、メモリは8チャネルの高速DDR4メモリを搭載し、最大4TBメモリー(予定)をサポート、メモリ性能が重要なHPCアプリケーションで最高の性能を実現します。さらに128レーンのPCIe3をサポートした高速I/Oは、仮想化統合、高性能大容量のストレージニーズ、人工知能などのニーズにも適しています。
Gen10全体の特長であるセキュリティー機能も引き続きサポートされ、HPE独自の電子認証によるファームウエアの更新や不正書き換えの早期認識と回復機能を備えています。お客様の業務を守る”世界標準の安心サーバー”です。
容量(GB)16GBRDIMM(16GB×1)プロセッサーAMD EPYC(TM)7251、使用できるプロセッサーコア:標準1基 1P/8C(最大 2P/16C)、プロセッサーキャッシュ:32MB L3キャッシュ、プロセッサー数:1個のプロセッサー搭載スロット拡張:4 (FlexibleLOM アダプター専用×1、フルハイト/フルレングスPCI Express Gen3 ×8 (×8 コネクター)×1、フルハイト/フルレングスPCI Express Gen3×16 (×16 コネクター)×1、フルハイト/ハーフレングスPCI Express Gen3 ×8 (×8 コネクター)×1)、最大9、メモリ:32個のDIMMスロット仕様サポートするドライブ:標準搭載なし、ディスクドライブ 2.5型最大30台、内蔵ハードドライブ:標準ではなし。8個のSFFをサポート、光学ドライブの種類:オプション、標準ではなし、インフラストラクチャ管理:iLO Management Engine (iLO 5)、HPE OneView に対応予定(オプション)、ネットワークコントローラー:HPE Ethernet 1Gb 4ポート ネットワーク アダプター、ディスク コントローラー:SmartアレイE208i-a コントローラー、シャーシ:2Uラックマウント型質量(kg)(最大)19.5機能システムファン:最大:6個冗長構成可能メモリーDDR4レジスタ付きDIMM保証期間3年間翌営業日オンサイトサービス、3年間パーツ保証保護機能メモリ:データ暗号化寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)(最小)SFF:44.55×67.94×8.73周波数(GHz)クロック:2.1電源アダプタ標準1個の500W ホットプラグ Platinum Plus パワーサプライ内容量1台