HP(日本ヒューレット・パッカード)
SFF8644-SFF8088 SAS外部接続ケーブル(1m)
質量(kg)
0.45
サイズ(cm)
30.18×40.64×8.59
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
Mini SAS - Mini SAS
ケーブルタイプ
SASケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32022446
716189-B21
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください