HP(日本ヒューレット・パッカード)
SFF8644-SFF8644 SAS外部接続ケーブル(1m)
質量(kg)
0.2
サイズ(cm)
30.18×40.64×8.59
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
Mini SAS - Mini SAS
ケーブルタイプ
SASケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32022489
716195-B21
-
オープン
¥
15,980
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12664587
716195-B21【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
オープン
¥
15,980
¥
5,598
アウトレット
¥
6,158
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください