容量(TB)8仕様複製サポート:DFS-R、ドライブ:SFF/LFF SAS/SATA (モデルによって異なる)、スナップショットサポート:Volume Shadow Copy Service (VSS)、フォームファクター(完全構成時):4.5Uタワー、互換性のあるオペレーティング システム:Microsoft(R) Window(R), macOS, Linux(R), Unix対応ですべてのHPE StoreEasyモデルに事前インストール済み: Windows Storage Server 2016 Standard Editionオペレーティングシステム質量(kg)最大25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(最小)440×195×481機能管理:HPE StoreEasy管理コンソール, HPE iLO5, HPE Smart Storage Administrator, Windows Server ManagerプロトコルSMB, NFS, iSCSI over Ethernet, FTP/S, HTTP/S内容量1台