HPE StoreEasy 1560 3.5型 8TB Storage

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32024467 品番Q2R96A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
容量(TB)8 仕様複製サポート:DFS-R、ドライブ:SFF/LFF SAS/SATA (モデルによって異なる)、スナップショットサポート:Volume Shadow Copy Service (VSS)、フォームファクター(完全構成時):4.5Uタワー、互換性のあるオペレーティング システム:Microsoft(R) Window(R), macOS, Linux(R), Unix対応ですべてのHPE StoreEasyモデルに事前インストール済み: Windows Storage Server 2016 Standard Editionオペレーティングシステム 質量(kg)最大25 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(最小)440×195×481 機能管理:HPE StoreEasy管理コンソール, HPE iLO5, HPE Smart Storage Administrator, Windows Server Manager プロトコルSMB, NFS, iSCSI over Ethernet, FTP/S, HTTP/S

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする