HP(日本ヒューレット・パッカード)
25GbE SFP28 to SFP28 3m Smart AOC ケーブル
ケーブル長(m)
3
最小曲げ半径(mm)
25
ケーブル外径(Φmm)
3
ポート
SFP28
ケーブルタイプ
AOCケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32025054
Q9S67A
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください