広葉樹の落葉を完熟させた100%落葉たい肥です。土の団粒化・保水性・通気性・保肥性を高め、微量要素が根の発達を促進します。
花壇・畑の土や赤玉土に混ぜて使用します。インドネシア産の落葉広葉樹チークの乾燥葉原料を100%使用しております。
国産より葉肉が厚い為、持続性が高く、通気性・排水性は抜群です!また、窒素・加里分が多いのも特長です。
発酵促進剤などの化学物質は一切使用していない為、安心して使用できます。改良土。



庭の土造りに使っています。これで土をふかふかにできます。
バラの鉢栽培に培養土、赤玉土と一緒に混ぜて使用しています。
完熟だと形が残っていない腐葉土が多いですが、こちらは葉っぱ(たまに枝くずもありますが気にしていません)の形が残っているので、いい具合に空気の層が出来て良いかな?と想像しています。
今のところ、培養土のみよりも失敗が少ないため使用続けたいです。
こちらの商品と米糠、籾殻くん炭、油かすなどを混ぜ合わせて、有機肥料を作っています。
多少葉の筋が残っている部分もありますが、問題なく栄養満点の肥料ができます。
化学肥料のような即効性はありませんが、土の中からじっくりゆっくり聞いてくる感じが、自然農法で気に入っています。
驚きました。配送された袋がそのままテーブルの上に乗せられるほど綺麗でした。他社の腐葉土から変えてみたのですが、中身の質の良さも期待出きそうですね。
大きすぎ(多すぎ)ず値段も手頃だったので購入。
思っていたよりふっかふか!でどうしようかと思いましたが、使用後のプランター土と混ぜ、蓋付きバケツにて掻き回していると少しずつしっとりと落ち着いてきました。
秋にまた植え替えをしますが、冬の間寝かせつつ混ぜておけば春にはかなり良い土に仕上がりそうなので楽しみです!
モノタロウの培養土と混ぜて、花用プランターの用土にしました。自分で作っている腐葉土と比べてみたかったので購入しました。培養土によくなじみますし小さいので、お手軽です。