曜日別特売

フォグランプKIT LED

フォグランプKIT LED - KIJIMA(キジマ)

250のアドベンチャースタイルモデル、Vストローム250のスタイルをさらに際立たせるフォグランプキットがついに登場!
そのスタイルを壊さずにフォグランプの機能をしっかりと活かす様にカウル内側に装着。左右セット。

適合V-STROM250 17y-材質【ステー】スチール(ブラック仕上)消費電力(W)21色温度(K)5700~6200防水性IP68内容量1セット
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32040795205-6150
48,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする