マイクロニッパー(ツーコンポーネンツハンドル)

マイクロニッパー(ツーコンポーネンツハンドル) - KEIBAマイクロニッパー(ツーコンポーネンツハンドル) - KEIBAマイクロニッパー(ツーコンポーネンツハンドル) - KEIBA
(8件のレビュー)

形状・材質にこだわり、フィット感を大切に開発したスタイリッシュなヨーロッパ仕様

呼び寸法(mm)125トラスコ品番760-8314材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)全長(mm)129質量(g)85寸法A(mm)129寸法D(mm)6.5寸法B(mm)14寸法C(mm)53切断能力(mm)軟鉄線1.6切断能力(mm)軟銅線0.2~2.0寸法E23°切断能力(Φmm) 軟銅線0.2~1.6切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07577351MNC-A05
4,170
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07577351
2021-10-20
用途: 工作等
ウッドワーク建設業・工事業

10年以上前から同じ物を愛用していました。経年で刃こぼれしたのを自分なりに研磨しながら使っていましたが、ついに修復不可能になり再購入しました。マルト製のニッパーも使っていますが、スプリングが破損したのでメーカーに相談したところ快く修理して頂きました。ちなみにKEIBA製の道具は仕事でも使用しています。

対象商品 : 07577351
2020-01-24
用途: 電子工作、ワイヤー、端子脚切断
機電舎製造業

小型なのに流石KEIBA良く切れます。結構住設段と思う物でもなんなく切断できます。コンパクトなので狭い場所の作業にも非常に良いと思います。

対象商品 : 07577351
2019-06-29
用途: 貴金属の切断
卸売・小売業

ジュエリー系の職場で使っていたので自分用にも買ってみた。銀線の2mmぐらいは余裕で切断できます。グリップも厚みがあり、手が痛くなりにくいのが良いですね。グリップのべたつきがやや気になるが滑りにくいともいえるので良しとする。

1が参考にしています
対象商品 : 07577351
2019-06-21
用途: 七宝焼き
農・林・水産業

七宝焼きは繊細な作業にもかかわらず使いやすく非常に良い製品です。

対象商品 : 07577351
2015-09-11
用途: アクセサリー、ワイヤーカット時に

KEIBAさんの他の道具も持っていますが、女性にやさしい設計だと思います。小さな手でも握りやすくて軽くて大変気に入っています。やっぱりまだもっていない道具もKEIBAさんの物にしようと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 07577351
2015-02-10
用途: 切れ味が良い
その他業種

少々高価ですが、切れ味が良く使いやすいです。

対象商品 : 07577351
2013-10-19
用途: 趣味の工作

モノタロウさんは、ニッパーのほとんどが、定価に近い高い値段です。
楽天さんの工具系のお店で買う方がお得です。今回は、クーポンが
頂けたのでそれを使いました。今回はKEIBA製だからで買いました。
このメーカの他のニッパーなども気にせず使えていますので、
良いメーカと思っています。以前、フジ矢製を買いましたが、
指で触れたところが直ぐに錆びてしまって、こんなに早く錆びた
メーカは初めてでした。切れ味だけでなく、錆び易いのはどうかと
思いました。そう言えば、グット(goot)製の精密ニッパYN-10ASなど
を扱ってほしい。たくさんのメーカを扱われていますが、良いメーカが
抜けています。あと、刃がかけた評価がありますが、10万回保証している
ぐらいのメーカなので、メーカに相談すれば交換してくれると思います。
ただ、ニッパは何でも切れる万能商品はないと思います。商品に、
何でも切れるって書いていれば別ですが。それを試す方が問題では?

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
ご意見を参考にさせていただき、検討致したいと思います。

対象商品 : 07577351
2013-09-26
用途: 電話工事

小さくて切れ味もよく大変気に入っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする