曜日別特売

切ってみてーなチップソー鏡面仕上

切ってみてーなチップソー鏡面仕上 - 四ツ目切ってみてーなチップソー鏡面仕上 - 四ツ目切ってみてーなチップソー鏡面仕上 - 四ツ目切ってみてーなチップソー鏡面仕上 - 四ツ目切ってみてーなチップソー鏡面仕上 - 四ツ目切ってみてーなチップソー鏡面仕上 - 四ツ目

四ツ目の鏡面は、一枚一枚丁寧に時間をかけて磨き上げる為、従来品には無い輝きを実現。さらにクロームメッキをする事により、ヤニなどが付き難くなってます。
オリジナル鏡面仕上、ヤニ等がつきにくく、作業性がUP。ダブルスリット採用、振動を吸収し疲れにくく、消音効果も抜群。

用途一般木材・集成材・内装木材等に。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32040953YTM-K-10014752201.4集成材、一般木材、内装木材
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
32040969YTM-K-20016552201.4集成材、一般木材、内装木材
オープン
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
32040978YTM-K-50019052201.6集成材、一般木材、内装木材
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする