切ってみてーな黒フッ素サイレント

切ってみてーな黒フッ素サイレント 四ツ目 切ってみてーな黒フッ素サイレント 四ツ目 切ってみてーな黒フッ素サイレント 四ツ目 切ってみてーな黒フッ素サイレント 四ツ目 切ってみてーな黒フッ素サイレント 四ツ目 切ってみてーな黒フッ素サイレント 四ツ目

280℃の超高温焼付を施している為、従来のフッ素コーティングに比べ、作業時のワークの色移りが軽減。一般切断加工に優れた超硬チップ、耐久性・摩耗性をグーンとUP!ダブルスリット採用、振動を吸収し疲れにくく、消音効果も抜群!

用途一般木材・集成材・構造用合板等に。 適合材集成材、一般木材、構造用合板 穴径(Φmm)20 刃数(p)52 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1枚
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
外径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
YTM-B-101 32041066
YTM-B-101 32041066
32041066 YTM-B-101 147 1.4
オープン
4,498
4,948 (税込)
翌々日出荷

返品不可
YTM-B-202 32041075
YTM-B-202 32041075
32041075 YTM-B-202 165 1.6
オープン
4,498
4,948 (税込)
7日以内出荷

返品不可
YTM-B-505 32041084
YTM-B-505 32041084
32041084 YTM-B-505 190 1.6
オープン
4,498
4,948 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする