四ツ目
切ってみてーな黒フッ素充電丸鋸用消音
280℃の超高温焼付を施している為、従来のフッ素コーティングに比べ、作業時のワークの色移りが軽減。薄台金とオリジナルチ超硬チップを採用し、スムーズな切れ味と美しい切断面を実現。
用途
一般合板・プリント合板・天然化粧板・集成材等に
適合材
一般合板、プリント合板、天然化粧板、集成材
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32041154
YTM-JB-10S
100
32
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
32041163
YTM-JB-25S
125
42
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください