四ツ目
チップソー鉄工用消音スリット
バリが出にくく軽快な切り口。オリジナルチップ採用で耐久性・直進性に優れスムーズな切断が持続。消音スリット採用で、いやな金属音も軽減。
用途
アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・チャンネル鋼等に
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32041179
YTM-A-100
100
24
20
1.6
アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、チャンネル鋼
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
32041188
YTM-A-110
110
24
20
1.6
アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、チャンネル鋼
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
32041197
YTM-A-125
125
28
20
1.6
アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、チャンネル鋼
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
32041206
YTM-A-180
180
36
20
1.7
アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、チャンネル鋼
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
32041215
YTM-A-305
305
54
25.4
2.2
アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、チャンネル鋼
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
32041224
YTM-A-355
355
64
25.4
2.2
アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、チャンネル鋼
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください