四ツ目
チップソー板金用消音スリット
薄板用に適しており、消音スリット採用で、いやな金属音も軽減。
用途
薄鉄板・板金等に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32041233
YTM-BK-100
100
40
20
1.2
薄鉄板、板金
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
32041249
YTM-BK-125
125
50
20
1.2
薄鉄板、板金
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
32041258
YTM-BK-160
160
60
20
1.4
薄鉄板、板金
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
32041267
YTM-BK-180
180
60
20
1.4
薄鉄板、板金
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください