四ツ目
チップソーキッチンパネル用
キッチンパネルによく見られるバリが出にくいチップ設計。
用途
ポリカ波板・キッチンパネル・石膏ボード・ケイカル板・化粧合板・プラスターボード等に
適合材
ポリカ波板、キッチンパネル、石膏ボード、ケイカル板、化粧板、ブラスターボード
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32041276
YTM-KC-10
100
40
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
32041285
YTM-KC-25
125
50
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください