四ツ目
充電丸鋸用チップソーフッ素消音
オリジナルチップ使用により、少ない歯数でも負荷が少なく切断する事ができ、バッテリーの寿命も長持ち。
用途
一般合板・プリント合板・天然化粧板・集成材等に
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32041303
YTM-SB-125S
125
30
20
1.4
一般合板、プリント合板、天然化粧版、集成材
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
32041294
YTM-SB-100S
100
24
20
1.4
一般合板、プリント合板、天然化粧版、集成材
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください