四ツ目
パネル用鏡面仕様
レーザースリットの採用により、作業中の音も削減するチップソーです。鏡面仕上げにより、ヤニ等がつきにくく、作業性がUP!
用途
パーチ・合板・集成材等に
適合材
パーチ、合板、集成材
刃数(p)
100
刃厚(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32041319
YTM-PK-300-0
305
0
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
32041328
YTM-PK-300-15
305
15
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
32041337
YTM-PK-330-0
330
0
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
32041346
YTM-PK-330-15
330
15
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
32041355
YTM-PK-355-0
355
0
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
32041364
YTM-PK-355-15
355
15
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください