四ツ目
サイディング用オールダイヤ
オールダイヤモンド使用。消音スリットで振動吸収量UP
用途
サイディングボード等に
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32041373
YTM-YB-100
100
10
20
1.8
サイディングボード
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
32041389
YTM-YB-125
125
10
20
1.8
サイディングボード
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください