四ツ目
石膏ボード用チップソーフッ素
硬質石膏ボードをはじめ、すべての石膏ボードに対応します。
用途
石膏ボード・化粧石膏ボード・ケイカル板等に
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32041398
YTM-SB-100
100
32
20
1.2
石膏ボード、化粧石膏ボード、ケイカル板
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
32041407
YTM-SB-125
125
42
20
1.2
石膏ボード、化粧石膏ボード、ケイカル板
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください