ミドリ安全
衣類用 ミドリ粘着ローラー ステンレスハンドルのみ
テープ部分が壁につかないように、柄が「への字」型になっており作業性に優れています。
ステンレス製の為、さびにくく丈夫です。
160mm幅テープ用のハンドルです。
材質
シャフト:ステンレス
キャップ:ポリエチレン
用途
食品加工やクリーンルームの前室でのユニフォームor衣類に付着した異物・毛髪の除去。
幅(mm)
160
トラスコ品番
162-2403
長さ(mm)
360
質量(kg)
1.8
アズワン品番
64-5038-79
テープ
90周
内容量
1箱(10本)
注意
テープは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33088038
36-S
キャップ20個、ハンドル10本
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください