つくし工房
ヘルボード
材質
合板製
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
文字内容
タイプ
掛数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33080986
3165
180×1760
安全第一
6個掛け
6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
33080995
3167
180×790
整理整頓
3個掛け
3
¥
8,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください