つくし工房
バイザーライト 電池付きセット(屋内用)
(1件のレビュー)
ヘルメットや帽子にワンタッチで装着できます。
電源
コイン型リチウム電池2個
材質
ABS
付属品
コイン型電池4個付
質量(g)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×67×24
使用場所
屋内
LED使用数(個)
5
連続点灯時間(時間)
5以上
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33081004
3143
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください