つくし工房
つくし工房の 懐中電灯・ライト
つくし工房の ハンズフリー便利ライト
つくし工房の キャップライト
バイザーライト 電池付きセット(屋内用)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
33081004
品番
3143
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ヘルメットや帽子にワンタッチで装着できます。
電源
コイン型リチウム電池2個
材質
ABS
付属品
コイン型電池4個付
質量(g)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×67×24
使用場所
屋内
LED使用数(個)
5
連続点灯時間(時間)
5以上