つくし工房
アンチスキッドテープ
すべり止め効果のあるテープです。
主な用途
滑り止め用
内容量
1巻
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
砥粒
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33081266
TP-210Y
黄
50
5
1
アルミ
ウレタン(鉱物性粒子付)
屋外用
¥
3,900
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
33081275
TP-210G
緑
50
5
1
アルミ
ウレタン(鉱物性粒子付)
屋外用
¥
3,900
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
33081284
TP-210W
白
50
5
1
アルミ
ウレタン(鉱物性粒子付)
屋外用
¥
3,900
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
33081293
TP-211Y
黄
100
5
1
アルミ
ウレタン(鉱物性粒子付)
屋外用
¥
7,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
4日以内出荷
33081309
TP-211G
緑
100
5
1
アルミ
ウレタン(鉱物性粒子付)
屋外用
¥
7,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
4日以内出荷
33081318
TP-211W
白
100
5
1
アルミ
ウレタン(鉱物性粒子付)
屋外用
¥
7,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
4日以内出荷
33081327
TP-212Y
黄
150
5
1
アルミ
ウレタン(鉱物性粒子付)
屋外用
¥
11,700
¥
9,900
¥
10,890
(税込)
4日以内出荷
33081336
TP-212G
緑
150
5
1
アルミ
ウレタン(鉱物性粒子付)
屋外用
¥
11,700
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
4日以内出荷
33081345
TP-212W
白
150
5
1
アルミ
ウレタン(鉱物性粒子付)
屋外用
¥
11,700
¥
9,900
¥
10,890
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください