つくし工房
蓄光テープ
材質
蓄光顔料
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
特性
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33081449
TP-70
18
2
塩ビ、蓄光顔料
蓄光
表示・安全用
¥600
¥
499
¥549
(税込)
4日以内出荷
33081458
TP-71
50
2
塩ビ、蓄光顔料
蓄光
表示・安全用
¥1,500
¥
1,298
¥1,428
(税込)
4日以内出荷
33081467
TP-72
50
30
塩ビ、蓄光顔料
蓄光
表示・安全用
¥22,000
¥
18,980
¥20,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください