曜日別特売

蛍光テープ

蛍光テープ - つくし工房
特性蛍光主な用途表示・安全用基材塩化ビニールテープ長さ(m)10内容量1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
特性
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
主な用途
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33081476TP-80J蛍光3010オレンジ表示・安全用塩化ビニール
4,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
33081485TP-80G蛍光3010グリーン表示・安全用塩化ビニール
4,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
33081494TP-80Y蛍光3010レモンイエロー表示・安全用塩化ビニール
4,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
33081503TP-81J蛍光5010オレンジ表示・安全用塩化ビニール
6,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
33081519TP-81G蛍光5010グリーン表示・安全用塩化ビニール
6,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
33081528TP-81Y蛍光5010レモンイエロー表示・安全用塩化ビニール
6,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする