つくし工房
両面テープ
材質
不織布
主なワーク
パーツ
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33081537
TP-90
20
50
不織布
¥2,600
¥
2,398
¥2,638
(税込)
4日以内出荷
33081546
TP-91
25
50
不織布
¥3,200
¥
2,698
¥2,968
(税込)
4日以内出荷
33081555
TP-92
50
50
不織布
¥6,400
¥
5,798
¥6,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください