曜日別特売

布ラインテープ (屋内床貼付用)

布ラインテープ (屋内床貼付用) - つくし工房布ラインテープ (屋内床貼付用) - つくし工房布ラインテープ (屋内床貼付用) - つくし工房
(1件のレビュー)
用途屋内床貼付用。荷造り用の包装用にも。主な用途表示・安全用使用場所屋内基材布製テープ長さ(m)25内容量1巻
全8種類を絞り込む
テープ幅(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
使用場所
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33081589TP-110Y屋内5025布製
1,200
989
1,088(税込)
当日出荷
33081598TP-110W屋内5025布製
1,200
989
1,088(税込)
当日出荷
33081607TP-110G屋内5025布製
1,200
989
1,088(税込)
当日出荷
33081616TP-111Y屋内10025布製
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
33081625TP-111W屋内10025布製
2,400
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
33081634TP-111G屋内10025布製
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
33081659TP-116屋内10025黄×黒布製
3,600
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
33081643TP-115屋内5025黄×黒布製
1,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33081643TP-11544792739NT-031TP-115 トラ布テープ ホリコー 44792739トラ布テープホリコー1巻
689
税込758
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33081589
2025-09-23
用途: 工場内の床面へ

工場内で台車などの場所を明確にするために使用。見た目はラインテープですが、やはりキャスターで擦れると布地が破れてしまうようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする