つくし工房
平滑床面用ラインテープ(屋内用)
表面に保護フィルムがコートしてあり耐久性に優れたラインテープです。
主な用途
表示・安全用
使用場所
屋内
特性
耐久
基材
PET+ポリオレフィン系
テープ長さ(m)
50
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用場所
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
色
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33081668
TP-130W
屋内
50
50
白
PET+ポリオレフィン系
¥
7,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
33081677
TP-130Y
屋内
50
50
黄
PET+ポリオレフィン系
¥
7,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
33081686
TP-131W
屋内
100
50
白
PET+ポリオレフィン系
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
33081695
TP-131Y
屋内
100
50
黄
PET+ポリオレフィン系
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください