つくし工房
グリーンネット
(1件のレビュー)
色
グリーン
材質
ポリエステル
線径(Φmm)
2
網目
ラッセル
目合い(mm)
30
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33081984
5130
2.5
3.6×5.4
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
33081993
5131
4.4
3.6×10
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
33082009
5132
5.9
5×10
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください