つくし工房
安全ネット
色
ホワイト
材質
ポリエステル
線径(Φmm)
3.2
網目
菱目
目合い(mm)
100
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33082018
5150
4
5×5
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
33082027
5151
7.2
5×10
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください