EVARY除菌水 プッシュボトル

EVARY除菌水 プッシュボトル EVARY EVARY除菌水 プッシュボトル EVARY EVARY除菌水 プッシュボトル EVARY EVARY除菌水 プッシュボトル EVARY EVARY除菌水 プッシュボトル EVARY

次亜塩素酸水を使用したノンアルコール除菌水。ウイルス、カビ等の細菌・真菌類を徹底ブロック。悪臭の元を分解して強力消臭。安全性に優れており、キッチン回りや日々の衛生管理など様々な用途で使用可能。原水に逆浸透膜使用。本製品はハラル認証を取得した除菌水。

用途除菌、消臭、脱臭に。除菌スプレー、消臭スプレー、除菌剤、消臭剤、次亜塩素酸水として。 効果除菌、消臭 質量(kg)1 容量(mL)1000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×135×160
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33083025 EVARY(15P) 1000ML 1箱(15本)
オープン
33,980
37,378 (税込)
6日以内出荷
33083016 EVARY 1000ML 1本
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする