曜日別特売

おしゃれ木目柄 カラーボックス 3段

おしゃれ木目柄 カラーボックス 3段 - YAMAZEN(山善)おしゃれ木目柄 カラーボックス 3段 - YAMAZEN(山善)おしゃれ木目柄 カラーボックス 3段 - YAMAZEN(山善)おしゃれ木目柄 カラーボックス 3段 - YAMAZEN(山善)おしゃれ木目柄 カラーボックス 3段 - YAMAZEN(山善)おしゃれ木目柄 カラーボックス 3段 - YAMAZEN(山善)おしゃれ木目柄 カラーボックス 3段 - YAMAZEN(山善)おしゃれ木目柄 カラーボックス 3段 - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

お部屋に溶け込みやすい、おしゃれな木目タイプのカラーボックス。どんなお部屋にも馴染むデザイン。子供部屋やランドリーラックにもおすすめ。縦置きでも横置きでも使えるので、雑誌の収納にもおすすめ。

用途3段カラーボックス、本棚、書棚、カラーボックス、CDラック、DVDラック、オープンラック、シェルフ、本棚、オープンラック、ラックとして。収納、インテリア、住まい、収納に。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×290×885内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:390×270×270材質天板・棚板: プリント紙化粧パーティクルボード、背板: プリント紙化粧繊維板質量(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×290×885棚板耐荷重(kg)20
取扱説明書:(0.4MB)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33083104GCB-3(JW)1台ホワイトウォッシュ(木目)
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
お客様組立品
33083113GCB-3(WL)1台ウォルナット(木目)
オープン
3,398
3,738(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年3月16日
33083129GCB-3(LBR)1台ライトブラウン(木目)
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
お客様組立品
43276076GCB-3(JW)*21セット(2台)ホワイトウォッシュ(木目)
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43276085GCB-3(WL)*21セット(2台)ウォルナット(木目)
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
33083138GCB-3(JB)1台ダークブラウン(木目)
オープン
3,398
3,738(税込)
取扱停止中
お客様組立品
43276094GCB-3(LBR)*21セット(2台)ライトブラウン(木目)
オープン
6,398
7,038(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
43276110GCB-3(JB)*21セット(2台)ダークブラウン(木目)
オープン
6,398
7,038(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33083104
2022-07-13
用途: 店舗で備品収納用として
卸売・小売業

店舗で使用しています。
問題なく使えています。
色も臭いも問題ありません。

対象商品 : 33083104
2019-11-03
用途: 整理箱
有限会社大島技研

お値段からしても全く不満はありません。また買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする