曜日別特売

頑丈ハンガーラック ダブル キャスター付き

頑丈ハンガーラック ダブル キャスター付き - YAMAZEN(山善)頑丈ハンガーラック ダブル キャスター付き - YAMAZEN(山善)頑丈ハンガーラック ダブル キャスター付き - YAMAZEN(山善)頑丈ハンガーラック ダブル キャスター付き - YAMAZEN(山善)頑丈ハンガーラック ダブル キャスター付き - YAMAZEN(山善)頑丈ハンガーラック ダブル キャスター付き - YAMAZEN(山善)頑丈ハンガーラック ダブル キャスター付き - YAMAZEN(山善)頑丈ハンガーラック ダブル キャスター付き - YAMAZEN(山善)

直径50mmの球形キャスターを使用しており、滑らかに移動。服の着丈に合わせて高さを変えられる、5cm×5段階調節設計。パイプの穴に直接ノブを差し込んで高さを調節し、左右の高さ合わせもラクラク。サイドにはフック部がついており、その日に使った服や小物ををチョイ掛けしておくことも可能。

用途ハンガーラック、頑丈ハンガーラック、パイプハンガー、クローゼット、クローゼットハンガーとして。ロッカー、衣類収納、収納、衣替えに。材質スチール(粉体塗装、またはクロムめっき)耐荷重(kg)150質量(kg)9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×405×1425-1625内寸(幅W×高さH)(mm)【ハンガーバー】845×1200~1400(50×5段階)、845(最低時)内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33083908YIH-W(MBK)マットブラック
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
33083899YIH-W(MWH)マットホワイト
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする