曜日別特売
(7件のレビュー)

連結機能と積み重ね機能を備えた台車。連結すれば大型の荷物にも対応。スタッキング(積み重ね)ができ、使わない時コンパクトに収納できる。キャスターがゴム製なので屋外(アスファルト)でも静かで走行が滑らか。楽走くんにも連結可能。すべり防止ゴム付き(2カ所)。お得な4個組。

用途エクステリア、台車、キャリーカート、ワゴン、キャスターとして。車輪径(Φmm)65材質(車輪)ゴム材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)65特性コンパクト、静か、すべり防止ゴム付き材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否連結可否内容量1セット(4台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33084775NTR-G65NB×4100600×4001153.2ネイビーブルー
13,980
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33084775NTR-G65NB×425528555NTR-G65NBNTR-G65NB×4 連結平台車 楽走くん(ゴムキャスター) 日東 25528555連結平台車 楽走くん(ゴムキャスター)日東1台
3,688
税込4,057
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-28
用途: 取り付け作業時

他の台車に比べて動きが滑らかで移動時の振動も少なく使いやすい台車です。

対象商品 : 33084775
2024-06-11
用途: 商品移動
製造業

平均10Kgから20Kgの運搬で機能としては普通は使用出来ますが、もう少し転びがスムーズにであれば尚良し

対象商品 : 33084775
2020-10-26
用途: 自室の資料整理に使用
サービス業

自室の段ボール詰めされた小物・大物を速やかに移動・復元できるように平台車を購入しました。木製の台車よりも軽く、音もしない、サイズもベストなものに出会いとても満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 33084775
2021-07-07
用途: 製品の保管に使用
製造業

問題なく使用しているが、タイヤがもう少し柔らかければ静か。

対象商品 : 33084775
2020-07-29
用途: 機材運搬、倉庫の移動と乗せたままでの保管
その他業種

買ってよかったです。
価格も安価で大きさも問題ありませんでした。
車輪はゴム製で設営現場で移動時の音に気を使うことが少なくなりました。
連結については実使用はまだですが、4方向に連結できて便利そうですが段差などがあった時の動きはどこまで耐えられるか試しておく必要があるかと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 33084775
2020-04-12
用途: 倉庫内商品置き場として使用
久保田商事株式会社製造業

そこらへんのホームセンターに2000円代で同サイズの木製台車なら売っていると思いますが、キャスターの動きが滑らかで移動が楽です。
1台¥3000でコスパは良いと思いますが、他社製品より台車連結が若干ハメづらい点で星4ですかね。

対象商品 : 33084775
2020-02-20
用途: 在庫品保管移動用
株式会社ミナミサワ

木製台車を使ってた。連結、持ち運びがよいので今後切替え予定

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする