埋めまるくん 床の簡単補修材

埋めまるくん 床の簡単補修材 - アイレジン

「埋めまるくん」は床の凸凹の穴埋めや、床面の段差を修正する等、床の補修材としてだれにでも簡単に作業できます。
かたまるのが速い(例20℃/1時間)
下地(コンクリート)との接着性が良い
すりへりが少ない
柔軟性がある(下地のワレに強い)
臭いが少ない

硬化時間(時間)1(20℃)セット内容埋めまるくん基材×1kg/缶、埋めまるくん骨材×4kg/袋容量(L)約3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000g危険物の性状非水溶性内容量1セット(5kg)
注意
※埋めまるくんは危険物に該当しています(第4種第2石油類危険等級I)。そのため材料保管時や施工時における周辺での火気は厳禁です。
※施工時は揮発成分を吸収しないよう換気をよくし、有機溶剤用の保護マスク、保護眼鏡、保護手袋等の保護具を着用して下さい。
※施工時に気分が悪くなったり、皮膚や目に付着し痛みや炎症が発生した場合には、速やかに医師の診察を受けて下さい。
※誤って飲み込んだ場合には、速やかに医師の診察を受けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33082693-
オープン
7,980
8,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
壁に貼り付ける方法を教えて下さい。
回答:
鉄素材の壁や鉄板でないと貼り付きません。
また、本商品と同じサイズもしくはそれ以上に大きいサイズの壁や鉄板に貼り付けてのご使用となります。
2023-05-19
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする