NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
ドアクローザー7000シリーズ パラレル型
(1件のレビュー)
90°以上開かない機構。バックチェック機能付。
色
シルバー
適合扉高さ(mm)
2100
適合扉幅(mm)
950
適合扉質量(kg)
65以下
仕様
制限角度90°
タイプ
パラレル型
シリーズ
ドアクロ―ザ 7000シリーズ
ストップ
なし
内容量
1台
注意
※アルミ及び木製枠・アルミ及び木製ドアの場合、強度的に使用出来ない場合があります。
※「Z型制限アーム」のみでの使用はしないで下さい。必ず「Z型本体」と併用して下さい。
※段付アームは使用出来ません。
※ディレードアクション機能付には出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33085353
P-7003Z-90
¥
13,860
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください