NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
ドアクローザー7000シリーズ パラレル型 90度
90°以上開かない機構。バックチェック機能付。
色
シルバー
適合扉高さ(mm)
2400
適合扉幅(mm)
1050
適合扉質量(kg)
85以下
仕様
制限角度90°
タイプ
パラレル型
ストップ
なし
内容量
1台
注意
※アルミ及び木製枠・アルミ及び木製ドアの場合、強度的に使用出来ない場合があります。
※「Z型制限アーム」のみでの使用はしないで下さい。必ず「Z型本体」と併用して下さい。
※段付アームは使用出来ません。
※ディレードアクション機能付には出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33085396
P-7004Z-90
¥
18,340
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください