ユニックス
ステンレス製パイプフード 深型フード
水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。
材質
SUS304
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧損係数
直管相当長(m)
隙間相当(cm
2
)
適合パイプ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33085834
FSG125FR
排気/3.03、給気/3.27
排気/19.1
68.9
125
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33085843
FSG150FR
排気/4.34、給気/6.22
排気/32.8
71.9
150
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください