ACE(エース)
スリムボルト
(1件のレビュー)
用途
トイレの内・外開き扉用、その他の扉の補助締りとしてご使用いただけます。
材質
SUS304
付属品
SUS十字穴付皿木ネジ 皿 3.5×25:2本、半丸 3.5×25:4本
表面処理
ヘアーライン
内容量
1個
注意
※軸芯がずれないようにし、垂直水平をしっかり出してお取付けください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33085877
127-651
250
表示なし
¥
3,230
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
33085886
127-652
380
表示付
¥
4,860
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
33085895
127-653
400
表示ハンドル付
¥
5,410
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください