セイフティーシートカッター

セイフティーシートカッター - マルチクラフトセイフティーシートカッター - マルチクラフトセイフティーシートカッター - マルチクラフト
(6件のレビュー)

荷物や下地、床を傷つけにくいシートカッター。ブレードが露出していないので安全にシートを切断できます。
マグネット付ネジを使用して安全にカッターの刃を取替えできます。

用途エアーパッキン、ダンボール、樹脂シート、カーペットなどのカットに材質(刃)刃物用炭素鋼材質(本体)ABS樹脂・亜鉛合金質量(g)120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約151×25×84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33082833SSC-45
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33082833
2024-03-27
用途: タイルカーペットのカット
サービス業

一刀目は問題なくスパット裁断できました。2刀目から切れが悪くなり、回転ブレードを調整。しかし切れが悪いままで、最終的に切れなくなりました。値段相応かなと思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 33082833
2022-06-27
用途: 梱包作業でプチプチシートをカットする時に使用
サービス業

切り始めは少し抑えながら使用しないと駄目ですが、切れだせばとてもスムーズに切れて綺麗に真っ直ぐ切れてとても良いです。他のレビューにもありましたが厚めのダンボールは左に逃げます。これはカッター刃の固定の都合上仕方ないのだと思います。薄い物なら問題なく使いやすいです。

3が参考にしています
対象商品 : 33082833
2020-03-30
用途: 紙製品の切断
製造業

モノタロウPBで安いものもありましたが、明らかに持ちやすそうなのでこちらを購入。
この手の特殊カッターは初めてです。
ものは試しと廃棄するダンボールを切ってみましたが、そこそこまっすぐ、スーッと刃が入ります。
ただ、なんの具合なのか左にカーブすることがあり、一度曲がると意地でも戻ってくれません(笑)
空中でも作業はできますが、せっかく「すくい切り」ができる構造なので、床につけて使ったほうが安定はします。
捨てるダンボールやカーペットなど、粗大ごみを小さくする目的なら安いものでも十分でしょう。
ウチではこれから梱包資材なども切る予定なので、少し高いもので良かったと思ってます。

4が参考にしています
対象商品 : 33082833
2020-02-08
用途: エアキャップ(プチプチ)を裁断時

切り初めが良くなくて、使えないかと思っていたけど、切り初めさえ押さえる等の対処をすれば、使い勝手が良く、台の上などで切るのに非常に便利に使えています。

3が参考にしています
対象商品 : 33082833
2019-10-31
用途: ダンボールを解体
その他業種

通販でダンボールがよくたまるので、資源ごみとしてまとめる際に大きさを調整するのに購入しました。
女の力ですが大きめのダンボールでも、スーっと切れてありがたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 33082833
2019-04-05
用途: 材料袋の開封
有限会社小林化成

材料袋の開封に使用。
他の製品、モノタロウブランドとオルファーとの比較です。
刃の入り口部分が、他の物と比べて、広い為に切り始めの、刃のかかりが良い。
又、切進んで行く時に、他社は、刃の後ろが厚が有り、よく引っ掛かる。
この製品は、刃の後ろも、薄い金属になっているので、最後まで引っかからずに、
気持ちよく切れます。
買ってよかったです。

9が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする