日東電工ベースマテリアル
オートディスペンサー
自動でテープを繰り出しカット。
テープ貼り作業の効率化に。
用途
各種粘着テープ・フィルム等の貼り付け作業
質量(kg)
2.4
消費電力(W)
18
電源
AC単相100(50/60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
245×150×137
精度(mm)
カット/±2
本体寸法(mm)奥行
245
本体寸法(mm)幅
150
本体高さ(mm)
137
テープ長さ設定範囲(mm)
20~999(1mm単位)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合テープ幅(mm)
適合テープ外径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33084845
AS-7(標準機)
7~50
最大180
2400
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった