曜日別特売

ウィンブルドン 038 ブラック

ウィンブルドン 038  ブラック - アサヒシューズ
(1件のレビュー)

通学や通勤・普段のカジュアルスタイルなどにお勧めのスニーカー。
反射材付きなので、夜道の歩行も安全です。
インソールは取り外し可能なので、靴中を清潔に保てます。

機能反射材、インソール(取り外し可)ブラック足幅3E材質ポリエステル、PVC形状ローカット種類カジュアルスニーカー材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33089325KF79512 21.021
5,500
取扱い終了
返品不可
33089334KF79512 21.521.5
5,500
取扱い終了
33089343KF79512 22.022
5,500
取扱い終了
33089359KF79512 22.522.5
5,500
取扱い終了
33089368KF79512 23.023
5,500
取扱い終了
33089377KF79512 23.523.5
5,500
取扱い終了
返品不可
33089386KF79512 24.024
5,500
取扱い終了
33089395KF79512 24.524.5
5,500
取扱い終了
33089404KF79512 25.025
5,500
取扱い終了
33089413KF79512 25.525.5
5,500
取扱い終了
33089429KF79512 26.026
5,500
取扱い終了
33089438KF79512 26.526.5
5,500
取扱い終了
33089447KF79512 27.027
5,500
取扱い終了
33089456KF79512 28.028
5,500
取扱い終了
33089465KF79512 29.029
5,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33089465
2020-04-05
用途: 作業上で
運輸・通信業

普通の29cmよりは つま先部分が 細目 みたいで 履いて3日目で ? 足指に痛みと違和感が出ました ほぼ 1日作業するのには 向かない気がしますが 今は 休日に 使ってます 購入するなら 1サイズ 上が良いかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする