曜日別特売

ウィンブルドン 037 ホワイト/ブラック

ウィンブルドン 037 ホワイト/ブラック - アサヒシューズ

仕事履きや通学・カジュアルスタイルなど、幅広いシーンで活躍できるスニーカー。ソールは軽量な素材を使用しており、軽くて快適です。
また、21cm~28cm(27.5cmなし)と幅広いサイズ展開なので、お子様の成長に合わせて、通学用としても長くご使用いただけます。
インソールは踵部を包み込む形状になっており、安定した歩行を実現。また、取り外しが可能なので、靴内を清潔に保つことができます。

材質PVC形状ローカットホワイト/ブラック種類カジュアルスニーカー材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー機能インソール(取り外し可能)足幅3E甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33090059KF79503 21.021
5,500
取扱い終了
33090068KF79503 21.521.5
5,500
取扱い終了
33090077KF79503 22.022
5,500
取扱い終了
33090086KF79503 22.522.5
5,500
取扱い終了
返品不可
33090095KF79503 23.023
5,500
取扱い終了
33090104KF79503 23.523.5
5,500
取扱い終了
33090113KF79503 24.024
5,500
取扱い終了
33090129KF79503 24.524.5
5,500
取扱い終了
33090138KF79503 25.025
5,500
取扱い終了
33090147KF79503 25.525.5
5,500
取扱い終了
33090156KF79503 26.026
5,500
取扱い終了
33090165KF79503 26.526.5
5,500
取扱い終了
33090174KF79503 27.027
5,500
取扱い終了
33090183KF79503 28.028
5,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする