OPHIT
4K SDI オプティカル 延長器
4ch×3G Sdi信号を最大500mまで伝送可能
※1chでも伝送可能
フルHD*4ch/BNC
対応解像度
SMPTE 259M:270Mbps/M(525/50Hz)
SMPTE 292M:1.485Gbps/1080p 30Hz
SMPTE 424M:2.97Gbps/1080p 60Hz
用途
マッピング、ブレンディング、マルチモニター、省配線で真価を発揮。
最大解像度
4K(3840×2160)@60Hz
コネクタ
1心SCコネクタ
伝送距離(m)
最大500
ケーブル種類
マルチモード光ファイバーケーブル(OM3)
内容量
1セット(1組)
注意
出力機器と入力機器の接続する側が決まっております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33092624
FTS
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください